土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
パイプ柄トンカチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256915
品番
21
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
315
主な用途
解体作業
口径(mm)
21×21
頭の全長(mm)
128
全質量(g)
560
刃幅(mm)
26