パイプ柄トンカチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10256924 品番 24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)136 全質量(g)660 刃幅(mm)28 トラスコ品番752-0883

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10256915
2015-12-21
用途:
ALC加工
ことや株式会社 様

軽くて使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする