土牛
土牛の バール/タガネ/クサビ
土牛の バール
パイプ柄バールトンカチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256933
品番
21
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
315
刃幅(mm)
26
口径(mm)
21×21
全質量(g)
520
頭の全長(mm)
125