マグネット付スチールパネ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10257177 品番 小 すべり止
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

作業効率大幅アップ!!
場所を選ばない万能型。
磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。
仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!

種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)390 材質(頭)スチール 主な用途仮枠作業 サイズ小 すべり止 頭の全長(mm)125 全質量(g)550 トラスコ品番752-0905
注意
※仮枠用に設計してありますので、35mm以下の釘にはマグネットは利用出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
組み立て

高いところを台を使わずに釘を打てるのでとても重宝しています。

対象商品:
10257186
2022-09-21
用途:
地面に、15cmの杭を打つ。
研修南保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

磁石がついているのが良い。
当たるところが、磁石になっているともっとよいのではないですか?

対象商品:
10257177
2018-09-28
用途:
測量丁張り用
ベン測量設計株式会社 様

1人で丁張りを掛けるときが多いのでマグネットがついていると楽。釘を取り出すときもついてくるし、片手で板を持って片手で釘を打てるし便利。前も使用してたが無くしたので再購入です。

対象商品:
10257186
2017-07-17
用途:
釘打ち時
建設業・工事業

バランス・握り具合・打力等不具合な感じは無く良いと思う。

対象商品:
10257186
2017-05-08
用途:
型枠

使用しやすい大きさ・重さです。使用していて特に不具合はありません。

対象商品:
10257177
2015-10-29
用途:
仮枠作業

いつも使ってます。
腕しか入らない場所の釘打ちには欠かせないハンマーです。
弱点はマグネットが取れやすい事と、ゴムグリップと金属柄がそのうち必ずズレだす事です。
こうなったらもう使えません。
グリップを接着する柄の部分にリブ加工をすれば良いと思います。
釘抜きは少々ムリをしても柄が折れないので安心です。

対象商品:
10257177
2013-09-22
用途:
型枠工事
佐野組 様

マグネット無しから替えると最初違和感がありますが
なれるとめちゃ重宝します。
高い所の釘打ちや狭い所の釘打ち、助かります。

対象商品:
10257186
2011-09-18
用途:
大工作業

狭い所に打つ時は、マグネット付きなので、めちゃ助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする