土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
パイプ柄ツーバイフォーハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10257554
品番
450G
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
350
主な用途
仮枠作業
頭の全長(mm)
145
全質量(g)
700