グラス八角玄能

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10257572 品番 300
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 口径(mm)24×22 頭の全長(mm)84 質量(g)450 頭質量(g)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10257572
2021-04-30
用途:
現場使用

現場よりの希望で購入しました。有名な?(高級な?)ものらしく喜んでいました。注文から1週間要しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10257563
2017-02-17
用途:
たたくとき

黒グラス柄八角玄能磨きを買おうとしたのですが、在庫が無かったのでこれにしました。
色以外何が違うのかわからないけど自分はこれで満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする