※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ネオグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中 すべり止
注文コード
10257712
品番
01033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
サイズ
中 すべり止
頭の全長(mm)
137
質量(g)
650
注意
※色の指定はできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10257712
01033
10256154
157
角柄グラスパネ
土牛
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
外観に違いがあります
10257712
01033
36796277
01033
ネオグラス
土牛
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました