※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオグラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ小 すべり止 注文コード10257737 品番01035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,670
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)390 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 サイズ小 すべり止 頭の全長(mm)128 質量(g)550
注意
※色の指定はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10257737 01035 36796286 01035 ネオグラス 土牛 ネオグラス 土牛 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする