※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオスチール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)355 サイズ中 すべり無 注文コード10257791 品番01051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は全長・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)355 材質(柄部)スチール 主な用途仮枠作業 サイズ中 すべり無 仕様カラーパイプ柄かりわく鎚 頭の全長(mm)134 質量(g)620
注意
※色の指定はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10257791 01051 36796076 01051 ネオスチール 土牛 ネオスチール 土牛 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36796112
2023-06-08
用途:
釘打ち作業
製造業

使用していた製品のグリップが劣化して使い辛くなっていたので交換品として購入。
軽くて負担も少なく良い感じです。

対象商品:
36796112
2019-10-10
用途:
園芸機械のメンテ時
その他業種

軽くグリップがすべらずつかいやすい、又、先が広がっているので、当てやすい。

対象商品:
36796112
2017-12-18
用途:
型枠等

軽くてたたきやすいです。樹脂の柄が好きじゃないので、探してました。

対象商品:
10257807
2011-04-22
用途:
釘を打つのに使います。

たたきやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする