※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ネオグラスパネキャッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭の全長(mm)
137
注文コード
10257843
品番
中 すべり止
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
頭の全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
頭の全長(mm)
137
質量(g)
670