※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 店舗用装飾金物
水本機械製作所の 化粧座金
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径10mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10258124
品番
TOW-10
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途
引き取手の化粧座金としてご使用ください
トラスコ品番
849-0111
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
質量(g)
3
適合サイズ(mm)
(引き取手)Φ10
寸法T1(mm)
3.5
寸法T2(mm)
1.5
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
10.2
寸法A3(mm)
6