STチゼル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10258132 品番
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。
すべり止めカバーグリップ付。
巾広刃なので、ハツリ作業に便利。

用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。 材質炭素工具鋼+ナイロン樹脂 全長(mm)205 質量(g)460 刃幅(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10258123
2021-06-08
用途:
煉瓦割り

耐火煉瓦を割る目的の為、当初は煉瓦タガネの購入を検討しましたが、こちらの商品の方が高価ですが柄が長くて見るからに持ちやすく、打撃部は幅広の柄でハンマーの打ち損じもないと思い購入、レンガ割以外にも様々と使えそうなので、こちらの商品を購入しましたところ大正解でした。持ち手に樹脂が巻いてあるので打撃時の掌への振動も若干軽減され、更には滑りにくいのも良かったです。作業が楽ではかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする