※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の バリアフリー商品
水本機械製作所の 手すり
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10258508
品番
GBC-19-15
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
用途
階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
付属品
タッピンネジ・PCプラグ各6本
トラスコ品番
848-9799
質量(g)
180
寸法H(mm)
56
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
46
寸法P(mm)
150
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。