※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ400mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10258587 品番 GBC-32-40
参考基準価格(税別)¥15,660 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カバー付なので、すっきりとした外観となります。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ 用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です) 付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本 トラスコ品番848-9827 質量(g)590 寸法H(mm)75 寸法d(mm)5 寸法D(mm)32 寸法W(mm)65 寸法P(mm)400
注意
※合板や石膏ボードの場合:添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けてください。
※タイルやコンクリート壁の場合:添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用ください。専門店などに取り付け依頼をすることをおすすめします。
※いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする