01564 打診棒 土牛 10258832

打診棒

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1300〜3000 注文コード10258832 品番01564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は全長・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)1300〜3000 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 サイズ3M シャフト3段伸縮

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10258832 01564 22340826 1564 打診棒 土牛 打診棒 土牛 1本 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
タイル打診検査
旭環境設計株式会社 様

収納も場所とらず
コンパクトで使いやすい
タイル浮き検査に最適でした

2025-12-04
用途:
建物外壁の点検、浮き・剥落など
JM 様 (建設業・工事業)

70cmと100cmのもの2本を購入して使用しましたが、100cmの方は伸縮するロット自体が接合部でぐらぐらするため、肝心の打診感がうまくとらえられないかった。短い方はそうでもなかった。
製品自体の仕様なのかたまたまこの1本がそういう物だったのかわからないが次回は別のメーカを選びたい

対象商品:
10258446
2024-02-09
用途:
構造物点検・補修
サービス業

コンクリート構造物の点検作業に使用しております。
丈夫なので非常に使いやすいです。

対象商品:
10258446
2022-07-22
用途:
壁や鉄管錆、詰まりぐらい
サービス業

壁の痛み、はくり、爆裂状態点検ボルトのゆるみ。配管の詰まり具合に使っています。

対象商品:
10258823
2021-06-03
用途:
床の防水状況の確認
不動産業

縮ませればコンパクトになるし、手首に通す紐もちょうど良い感じで使いやすい。

対象商品:
10258446
2020-12-31
用途:
タイルの浮き有無の点検他
建設業・工事業

タイルの浮き点検を中心に使用、使いやすい大きさです。「マグゆび」というモノを指す指型のもの合わせ、説明や案内にも使用しています。

対象商品:
10258446
2020-03-18
用途:
建物外壁の打診
大石一級建築士事務所 様

大は小を兼ねるけれど、バッグやリックサックでの持運びに丁度良い長さ

対象商品:
10258823
2018-09-01
用途:
タイル打音検査

他社製品も多数
使用しましたが
土牛さんが一番です!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする