※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の ねじ・ボルト・ナット
ステンレス カットボルト 全長125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259113
品番
BC-12M125
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
ねじ径
M-12
寸法L(mm)
125
質量(g)
89
用途
ボルトとして様々な場所で
トラスコ品番
849-3537