※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス カットボルト 全長150mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10259165 品番 BC-6M150
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。

用途ボルトとして様々な場所で トラスコ品番849-3543 材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ 質量(g)25 寸法L(mm)150 ねじ径M-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする