曜日別特売
01720 Sバール 土牛 10259207

Sバール

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)390
内容量1本注文コード10259207品番01720
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長(mm)390質量(g)650仕様吊り下げスリーブ付トラスコ品番411-5431
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36796697
2023-02-24
用途: 木製品の製作
製造業

「釘抜」とどちらが使いやすいか比較するために購入したが、いまいちだった。

対象商品 : 36796697
2020-04-28
用途: リフォーム工事に

この160サイズが腰袋にぴったりで一番使いやすかった。
耐久性も問題なし。

対象商品 : 36796681
2019-04-10
用途: 大工作業 解体作業

主観になりますが数種類のサイズを使用した中で一番手になじんで使いやすいサイズです。
当方一般の方より少々手のひらが大きい方ではありますが…

3が参考にしています
対象商品 : 36796706
2018-06-03
用途: 型枠バラシ時
建設業・工事業

型枠を撤去するときに使用しています。小回りがきいてたいへん重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32600066
2017-01-13
用途: 建築現場
袈裟丸建築

片方が 平バールになっているのですが 両方共 釘抜きになっていると 使いやすいと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 36796706
2016-11-16
用途: 修理作業

いつも使用しているメーカーなので在庫で購入しました。
コスト的にモノタローさんが一番安いので購入しました。

対象商品 : 36796724
2016-04-23
用途: 子供の工作教室の道具

使いやすい。

対象商品 : 36796724
2015-11-04
用途: 仕事

良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする