CW-200-R ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター 10259314 CW-200-R ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター 10259314

ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10259314 品番 CW-200-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。

用途
工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
適合NFH-A-5-E ろ過精度(μm)200 内径(Φmm)30 外径(Φmm)61 全長(mm)125 質量(g)80 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)80 トラスコ品番848-1557

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
イオン交換水の後処理(微粒子除去)
教育・研究機関

純水製造装置に付属の純正品の代わりに使用。安価で良い。

対象商品:
49059507
2024-05-11
用途:
純水器用のカートリッジ
教育・研究機関

純水器のカートリッジが純正では高価なので、こちらで代用。性能は分からないが、見た目上は純正品と同じ。

対象商品:
49059525
2023-10-13
用途:
液体製品のろ過
製造業

細かいゴミや濁りがすっきり取れるのに濾過スピードは遅くないので作業性も良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
49059421
2020-12-22
用途:
加湿器の儀ルターとして使用
NPO法人 Silver Life Kumamoto 様 (医療・福祉・介護関連業)

加湿器のメーカーから購入するよりはるかに安価でした。

対象商品:
49059516
2020-02-21
用途:
井戸水の濾過
NPO法人 Silver Life Kumamoto 様 (医療・福祉・介護関連業)

デイサービスで井戸水の濾過器に使用しています。毎月水質検査を行い都度飲用として合格するのですが数年に1回程度の頻度で若干の濁りが発生(濁度1未満)し浴槽にお湯を張ると目立ってしまうのでこの濾過フィルターを使っています。濁りは完全に除去できませんがかなり改善されます。

3人が参考にしています
2019-07-22
用途:
井戸水の濁り対策
農・林・水産業

深井戸の水が小さな泥の様なもので濁りが発生したので、急遽ハウジングと一緒に購入して業者さんに取り付けもらいました。その後は、しっかり吸着除去してくれています。とりあえず半年後には、フィルターは交換します?

対象商品:
49059507
2017-08-04
用途:
飲料水の濾過
建設業・工事業

今の所順調に濾過していると思われます どれぐらい持つか検証中です
小さな砂みたいなのが混じっているのでその濾過に使用しています

対象商品:
49059525
2019-07-09
用途:
池の水の場外
卸売・小売業

効果には大変満足しています。フィルターがもう少し安価なら助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
1人が参考にしています
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする