グリップ付インテリアバール

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10259365 品番 200 V型
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ちょっとした作業に便利!現場作業の必需品!

全長(mm)200 尾部幅(mm)(釘抜き型)35 全質量(g)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10259365
2025-11-22
用途:
スレート瓦交換時、リッパーで抜けない時
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

コロニアルが割れたり、リッパーでうまく抜けない時にとても便利です。

対象商品:
10259374
2023-02-26
用途:
建具や内装金物などの取付時
建設業・工事業

とても重宝してます。
もう少し尾部幅が狭い物があるといいです。

対象商品:
10259365
2020-11-12
用途:
タンスの解体廃棄用
その他業種

安価な割に実用十分な使い勝手でした。表面仕上は粗いですが解体には問題なく作業が出来ました。ヘラの部分が粗いので作業によっては表面仕上の良いものがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする