土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ハンマー用 工具差し
ブラメタフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(Φmm)
(フック)7、(フック先端)13
寸法(mm)
(ベルト通し)40×92、(全長)240
注文コード
10259435
品番
FM-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
線径・商品番号・寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
取付簡単!パズルプレート採用
落下防止コード取付穴付!
ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能!
メタリック仕様でデザイン性もUP!
仕様
可動式
U字フック
寸法(mm)
(ベルト通し)40×92、(全長)240
線径(Φmm)
(フック)7、(フック先端)13
適合ベルト幅(mm)
〜60
リング内径(Φmm)
-
用途
ツール用(フリー)