Pタイルスクレーパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10259505 品番 02251
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。
刃のボディ部分が替刃式と違い薄く出来ています。
そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。

刃幅(mm)65 全長(mm)300 サイズ65L300 全質量(g)370

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10259505
2018-12-13
用途:
Pタイル貼り換え

最初は、小型のスクレーパーしか事務所になくて、それで作業していましたが、小型では作業効率と力の入り具合が良くないので、大型のスクレーパーを購入しました。大量枚数のPタイル貼り換え時に、効率良く古いタイルが剥がせて使い易いです。

2人が参考にしています
対象商品:
10259505
2017-01-17
用途:
Pタイル剥がし

タイルの隙間にスクレーパーをかませてゴムハンマーでたたいて剥がしました。
コツをつかむとさくさく 剥がせるので気持ちいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10259514
2016-06-07
用途:
pタイルの剥離作業に使用

持ちやすくて使いやすいです。プラスチックハンマーを使用して叩いてはぎとりました。

2人が参考にしています
対象商品:
10259505
2015-05-17
用途:
ポストコーンの取り外し
原田広告 様

素早くできました

対象商品:
10259505
2014-02-24
用途:
Pタイル剥ぎ

今まで、別のものを金づち等でたたきながらタイルを剥がしていましたが、このスクレーパーは適度な重量感もあり、老朽化したボンドにより剥がしにくいタイルもタイルもパリパリ剥ぐことができます。非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする