※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
本職用仮枠鎚「技」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259593
品番
中 すべり止
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
サイズ
中 すべり止
頭の全長(mm)
145
頭質量(g)
290