※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ステンレス本職用仮枠鎚「技」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259636
品番
中 すべり止
参考基準価格(税別)
¥19,890
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
450
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
サイズ
中 すべり止
頭の全長(mm)
145
頭質量(g)
290