土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ステンレス本職用仮枠鎚「技」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259645
品番
小 すべり無
参考基準価格(税別)
¥19,890
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
450
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
サイズ
小 すべり無
頭の全長(mm)
140
頭質量(g)
240