※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
本職用仮枠鎚「技」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259663
品番
中 すべり無
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
600
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
サイズ
中 すべり無
頭の全長(mm)
145
頭質量(g)
290