3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本職用仮枠鎚「技」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10259681 品番 小 すべり無
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198
種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)24 全長(mm)600 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 サイズ小 すべり無 頭の全長(mm)140 頭質量(g)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする