※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ステンレス本職用仮枠鎚「技」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小 すべり無
注文コード
10259715
品番
小 すべり無
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,940
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
600
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
サイズ
小 すべり無
頭の全長(mm)
140
頭質量(g)
240