※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MISUGI
MISUGIの 電動工具 本体
MISUGIの 電動工具攪拌機/バイブレーター
ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259926
品番
SKH-90PP
参考基準価格(税別)
¥615,600
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
適合容器
ペール缶(JIS規格20L)、ペール缶(JIS規格20L)
電源(V)
AC-100
コード長さ(m)
1.8
モーター出力(W)
90
回転制御
1・2・4・8・16工程/または連続運転が可能、1工程とは正回転15回/逆回転15回(50Hz約43秒/60Hz約37秒で自動停止)、2缶同時制御
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
780×410×715
質量(kg)
36
耐荷重(kg)
25×2缶(容器含む)※偏荷重のものは除く
材質
スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
トラスコ品番
794-8689
対応材質
塗料、インキ、オイル、接着剤
注意
※専用容器が別途必要な商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません