カプラー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 10260442 品番 2810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

配線コードを簡単脱着

材質
カプラー/ナイロン66
端子/黄銅(スズメッキ)
極数2 付属品予備端子 使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード0.08〜0.3sq相当(AWG28〜22)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
バイクのLED配線に
卸売・小売業

いやー、これいいですよ。LED関連は0.2sqの配線が多いので、できればなるべく小型の2極カプラーが欲しいな、と思ってたんですよ。そしたら、これに巡り合って、価格も安い。カシメが難しい超小型ピンも1本予備が付いてますし。LED関連はこのカプラーで統一します。また、たくさん買うと思います。ちなみに、こちらは防水ではありませんが、防水タイプの2極カプラーも2個入り1セットでエーモンから出ています。こちらも非常に良いです。用途で使い分けます。

対象商品:
10260442
2025-06-07
用途:
自家用車のDIY整備
自動車・二輪車・自転車関連業

LED照明に使いました。カプラーを使うとボディパネルのグロメットに通しやすくて助かります。

対象商品:
10260451
2024-06-14
用途:
バイクのメンテナンスに
建設業・工事業

ハーレーのカスタムパーツ取り換え時に使いました。
ハーレーの純正は専用カプラーで入手が難しいので
今回の小型のカプラーを選択しました。
 とても安価で助かりました

対象商品:
10260442
2021-03-09
用途:
バイク、車の電装品取付

DIYでバイクや車に電装品を取付する時の配線処理に使用しています。
電流が2A程度までであれば十分使えて、小型で安価なので重宝しています。
使用する場所によっては防水コネクターが良い場合もあり、モノタロウブランドでも出しているようですので、今度はそちらも購入してみたいと思います。

対象商品:
10260442
2021-01-24
用途:
0.2sqのカプラー作成に
その他業種

エーモンの0.2sqの配線のカプラー化の為に購入しました。
専用工具(細線用)を購入して、カシメるのですが一寸の力加減であっさり端子をダメにしてしまいました。
片側3個なんて気前がいいと思っていたのは最初だけ、1個折ってからはとても慎重に作業しました。
予備セットは買っていましたが、何とか使わずに済んで良かったです。

対象商品:
10260451
2020-12-19
用途:
シートベンチレーション制御スイッチに
自動車・二輪車・自転車関連業

シートベンチレーションの風量制御のための可変抵抗器と制御基板の接続に使用。製品の通り狭小カ所での実装に優れており、なおかつカプラー内でのターミナルのぐらつきもないので接続も確実。エーモン製品なので足りない時、直ぐに必要な際にもその辺の量販店で手に入るので重宝しています。

対象商品:
10260442
2020-05-27
用途:
ラジコン電源部に使用
製造業

こちらの単子用の圧着ペンチ等はありますでしょうか?

対象商品:
10260442
2017-01-18
用途:
ラジコン
その他業種

趣味の世界ですが、タミヤのタムテックギア、京商のミニインファーノといった、ミニラジコンカーのバッテリーのコネクターがこれです。1/10の普通のラジコンカーの充電器で充電できるように、タミヤの7.2Vコネクターとつないで、変換アダプターを自作しています。
専用品は高いし、ミニラジコンカー用のアダプターが入手しづらくなったので汎用品で作れるのは有り難いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする