※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒートジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電力(W)2×1300 トラスコ品番509-6766 注文コード10260556 品番IBC2-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電力・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

強化布製のため、各種容器に対応できます。
折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30〜40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。

電源(V)100 材質外覆:皮膜ガラス強化布、内部絶縁:ナイロンステッチ ファイバーグラス複合材 質量(kg)15 電力(W)2×1300 能力1000L トラスコ品番509-6766 高さ(mm)950 周長(mm)4060〜4310 適合容器IBCコンテナ 電熱線設定温度(℃)0〜90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ヒートジャケット HTJシリーズ 温めてみました(製品説明動画)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10260556 IBC2-90 55569475 HTJ-IBC2-90 ヒートジャケット アクアシステム ヒートジャケット アクアシステム 1個 569,800 税込626,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする