曜日別特売
YW-30-1000-200V-150W ヤガミ リボンヒーター ヤガミ 10260915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤガミ リボンヒーター

(3件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)1
容量(W)150
内容量1個注文コード10260915品番YW-30-1000-200V-150W
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。

用途
配管、小型容器などの保温・加熱に
容量(W)150定格電圧(V)200使用温度範囲(℃)0~300材質外装材:ガラスクロス幅(mm)30長さ(m)1トラスコ品番811-6689質量(kg)0.15品番1069881リード線ガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付総負荷(W)150
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器などを必ず併用してください。
※耐熱温度を超えないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10260933
2021-11-23
用途: 配管の加熱
教育・研究機関

信頼性は高く,何ら支障なく使用出来ています.標準的な品ですので,少しでも安価になるとうれしく思います.

対象商品 : 10260933
2018-05-01
用途: 配管の加熱
教育・研究機関

配管の加熱に使用しています.性能としては,何ら問題はありません.ただ,以前は500Wのものが提供されていましたが,いまでは最大300Wになりました.容量の大きなものも提供して戴けることを望みます.

対象商品 : 10260924
2018-09-29
用途: 配管ラインの保温

特に問題無いです。
強いてあげるとすればもう少し柔らかい方が使いやすいけど、こんなものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする