※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤガミ リボンヒーター

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10260924 品番 YW-20-2000-200V-200W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。

容量(W)200 定格電圧(V)200 使用温度範囲(℃)0〜300 材質外装材:ガラスクロス 幅(mm)20 長さ(m)2 用途配管、小型容器などの保温・加熱に 仕様【サーモスタット】なし、【温度調整】なし、AC200V〜AC220Vまで通常品で対応可能 トラスコ品番811-6687 品番1069852 質量(g)130 総負荷(W)200
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器などを必ず併用してください。
※耐熱温度を超えないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10260933
2021-11-23
用途:
配管の加熱
教育・研究機関

信頼性は高く,何ら支障なく使用出来ています.標準的な品ですので,少しでも安価になるとうれしく思います.

対象商品:
10260933
2018-05-01
用途:
配管の加熱
教育・研究機関

配管の加熱に使用しています.性能としては,何ら問題はありません.ただ,以前は500Wのものが提供されていましたが,いまでは最大300Wになりました.容量の大きなものも提供して戴けることを望みます.

対象商品:
10260924
2018-09-29
用途:
配管ラインの保温

特に問題無いです。
強いてあげるとすればもう少し柔らかい方が使いやすいけど、こんなものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする