ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの ペール缶・ドラム缶ヒーター
ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10260976
品番
YRP-1-2000
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途
温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。
トラスコ品番
811-6693
材質
(保護管):SUS304
品番
1035011
質量(g)
20
管径(Φmm)
4
センサータイプ
Pt100
管長(mm)
50
リード線(m)
2(圧着Y端子付)
注意
※防水仕様ではありません。
測温部は曲げないでください。