Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の ジョイントボックス
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10261422
品番
WJ5293G
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐電圧
1250V/1分間(極性を異にする充電金属部間)
1250V/1分間(充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/極性を異にする充電金属部間
100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
タイプ
3心・ハーネス2分岐・送り付
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
60×84×20
適合電線(mm
2
)
2〜5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
注意
※WJ5495はワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000には使用できません。