ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10261431 品番 WJ5495G
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
耐電圧
1250/1分間(極性を異にする充電金属部間)
1250/1分間(充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/極性を異にする充電金属部間
100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
タイプ3心・ハーネス4分岐・送り付 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)95×84×20 適合電線(mm2)2〜5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電圧(V)125 定格電流(A)20
注意
※WJ5495はワイヤリングフロア・FPZ3000/FPR3000/RP3000には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする