SX延長コード(アース付)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10261587 品番 SX-203K
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。

使用場所屋内 電線仕様-長さ(m)20 質量(kg)2.63 ワインレッド コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付 用途屋内用 トラスコ品番370-4653 芯数二極接地付 特性防塵、アース付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09205831
2020-12-17
用途:
溶接機の延長用に
有限会社カメラの平松 様

溶接機の電源延長用に購入しました。実にしっかりした作りで充分び役割を果たしてくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
09205856
2020-06-29
用途:
20m仕様をチョイス
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

線も細いのに、アース付きでしなやかなコードです。しかも電線太さ 2.0mm2です。
ブレーカー付延長コード(BFX103KC)の更なる延長に使用しています。
30mあれば、ほぼ大丈夫です。
コードリールは重くて運ぶのに難儀しますが、延長コードは重ねる事が出来るので、道具のクッション材にもなり重宝しています。

対象商品:
09205831
2020-08-25
用途:
屋外作業での電気・設備工事

全く問題ございません。アースピンを収納するのに多少の慣れが必要な程度です。

1人が参考にしています
対象商品:
10261587
2019-06-17
用途:
現場作業・PC電源
株式会社山和エンヂニアリング 様 (製造業)

1、包装は必要かつ十分な状態で納品されました。
2、開梱後の商品には傷、汚れ等無し。
3、性能、使用感に問題なく使用中です。
4、安全面でソケット部に埃、水滴進入防止用の蓋は高評価に値します。
5、個人的見解(要望)ですが、色のバリエーションを増やして欲しい。

対象商品:
10289115
2019-02-06
用途:
電動工具使用時
シンテック 様 (建設業・工事業)

買い足しにて購入。
数年使用していると先端コード部分が独特のヨレが出てくるけど使用には問題なし。
防塵キャップ?は気づけば無くなっているけど、配慮して使えば問題なし。
コードリールに比べ格段に軽く、収納もかさ張らないし、何よりも安いので、この商品一択です。

対象商品:
10261587
2019-02-17
用途:
電気工事
KAMIDENKI 様

20M物 ドラム物より簡単でいい。
使いいがってもいい。

対象商品:
10005615
2016-07-28
用途:
室内作業

太いが、柔らかく取り回しはよい。届いたときの巻いてあるクセがなかなか直らないので☆1つマイナス。

対象商品:
10005624
2015-11-13
用途:
電動工具使用時に
建設業・工事業

3芯10mの延長コードの中では一番良く見かけるデファクトスタンダード的な商品だと思います
ついつい手荒に扱ってしまいがちですが、断線したりすることも無く良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする