※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイセック
マイセックの 電熱機器(ヒーター)
マイセックの テープヒーター・ベルトヒーター
マイセック マイトレース用ガラステープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10261938
品番
FT-2L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
マイトレースヒーターJLシリーズ、JHシリーズの配管、タンク固定用テープです。
寸法(幅Wmm×長さLm)
19×33
テープ長さ(m)
33
用途
自己制御型ヒーターシリーズの固定にお使い下さい
トラスコ品番
850-8254
質量(g)
200
粘着剤
アクリル系
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650