E11 H4Uバルブ レイクフィールド 10262262

E11 H4Uバルブ レイクフィールド 10262262 E11 H4Uバルブ レイクフィールド 10262262 E11 H4Uバルブ レイクフィールド 10262262

H4Uバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10262262 品番E11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合ヘッドランプ タイプH4U、H4どちらにも適合できます。 定格12V60/55W 口金P43t-38 仕様・用途車検対応 ガラス球形状T14.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10262262 E11 32582146 - ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 1個 299 税込329 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする