レイクフィールド
レイクフィールドの トラック電装
レイクフィールドの トラック用交換電球
レイクフィールドの バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
ストップ球 シングル球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10262271
品番
LFL01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ストップ球
定格電力(W)
23
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形状
S25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10262271
LFL01
05483091
A4577A
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)
1箱(10個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーが違います。