LFL03 ストップ球 シングル球 レイクフィールド 10262287

LFL03 ストップ球 シングル球 レイクフィールド 10262287 LFL03 ストップ球 シングル球 レイクフィールド 10262287 LFL03 ストップ球 シングル球 レイクフィールド 10262287

ストップ球 シングル球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10262287 品番LFL03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合ストップ球 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形状S25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10262287 LFL03 05839775 A4575B シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 1箱(10個) 1,198 税込1,318 メーカーが違います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする