床男ボード(ショウナンボード)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 10262323 品番 N13-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

頑丈な床養生材!
非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。
エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。
紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。

寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700 厚さ(mm)2.3 材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付) 用途床・廊下の養生 長さ(mm)1700 幅(mm)720 寸法(mm)720×1700 質量(kg/枚)約1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10262323
2015-09-07
用途:
新築養生

縛りがきつすぎで、変形しているのが、ダメ

2人が参考にしています
対象商品:
10262323
2014-05-17
用途:
リフォーム工事の床養生
建設業・工事業

幅が通常の養生ボードよりも狭いので大体のローカに切らずに使用できてちょうどいい。半分に折れるのでもち運びにも容易でいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする