3SEN-19 センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262402 3SEN-19 センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262402 3SEN-19 センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262402

センサーソケット(6角)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10262402 品番 3SEN-19
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等)
6角部ストロングドライブ

差込角(mm)9.5 二面幅S(mm)19 寸法D(mm)26 寸法A(mm)35 寸法L(mm)60 寸法d(mm)17 質量(g)110 トラスコ品番810-9240
注意
※本製品は手工具です。インパクトレンチには使用しないでください。
車種、エンジン形によって使用できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10262411
2020-03-06
用途:
BMWのショックアブソーバーの交換に使用。
クロイツェル 様

BMWのショックアブソーバーの交換に使用しました。
アタマの部分が19mmの六角になっていて板ラチェをかけられるので、
ソケットの穴の中にHEXを貫通させて作業が出来ます。
制度、強度、仕上がりも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする