※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6A-30T インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262603 6A-30T インパクト用タイヤソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262603

インパクト用タイヤソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10262603 品番 6A-30T
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アウターナット着脱用

差込角(mm)19 トラスコ品番810-9565 質量(g)620 寸法L(mm)75 寸法d(mm)25 寸法D1(mm)46 寸法L1(mm)22 二面幅S(mm)30 寸法D2(mm)44
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする