※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備・補修部品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備工具・用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック用ホイールナットソケット
インパクト用タイヤソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262637
品番
6A-35T
参考基準価格(税別)
¥3,985
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アウターナット着脱用
差込角(mm)
19
トラスコ品番
810-9568
質量(g)
630
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
25
寸法D
1
(mm)
50
寸法L
1
(mm)
28
二面幅S(mm)
35
寸法D
2
(mm)
44
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。