※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備・補修部品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備工具・用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック用ホイールナットソケット
インパクト用タイヤソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262646
品番
6A-38T
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アウターナット着脱用
差込角(mm)
19
トラスコ品番
810-9569
質量(g)
760
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
30
寸法D
1
(mm)
55
寸法L
1
(mm)
28
二面幅S(mm)
38
寸法D
2
(mm)
48
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。