※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備・補修部品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備工具・用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック用ホイールナットソケット
インパクト用タイヤソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262707
品番
8A-32T
参考基準価格(税別)
¥4,105
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)
25.4
トラスコ品番
369-7193
質量(g)
800
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
25
寸法D
1
(mm)
48
寸法L
1
(mm)
22
二面幅S(mm)
32
寸法D
2
(mm)
48
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。