インパクト用タイヤソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10262725 品番 8A-35T
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。

差込角(mm)25.4 トラスコ品番369-7215 質量(g)840 寸法L(mm)80 寸法d(mm)25 寸法D1(mm)50 寸法L1(mm)28 二面幅S(mm)35 寸法D2(mm)50
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10262716
2019-01-18
用途:
タイヤ交換時
株式会社東海福島 様 (鉱業)

価格も安く、安心して使用しています。もちもよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする