TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備・補修部品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備工具・用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック用ホイールナットソケット
インパクト用タイヤソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262734
品番
8A-38T
参考基準価格(税別)
¥5,075
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)
25.4
トラスコ品番
369-7223
質量(g)
870
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
30
寸法D
1
(mm)
55
寸法L
1
(mm)
28
二面幅S(mm)
38
寸法D
2
(mm)
52
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。