TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備・補修部品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備工具・用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インナーソケット
インパクト用インナーソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262777
品番
8A-19B
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)
25.4
トラスコ品番
369-7169
質量(g)
580
寸法L(mm)
72
寸法d(mm)
28
寸法D
1
(mm)
43
寸法L
1
(mm)
21
二面幅S(mm)
19
寸法D
2
(mm)
48
注意
※インパクト用インナーソケットはインナーナット四角の奥までしっかり挿入してから使用してください。